※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの トグルクランプアクセサリ
ボルト・ナット(スイベルヘッド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48863875
品番
TNS0865
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
適合機種
TDH450F、TDV450F、TDBS41F、TP02F、TPPM150、TPL100F、TDBL38F、TDBL38S、TDA42F、TDA42S
ねじ寸法(mm)
M8×P1.25
全長(mm)
65
寸法(mm)
(スイベル部先端径×先端厚み×高さ)20×5.5×13
質量(g)
38.0
用途
トグルクランプ用部品
仕様
スイベル部の首振角度は7°です。
トラスコ品番
409-4409
材質
構造用圧延鋼
六角対辺(mm)
13
傾斜角度(°)
7