スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの トグルクランプ
スーパーツールの トグルクランプアクセサリ
ボルト・ナット(スイベルヘッド付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48863884
品番
TNS1085
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合機種
TDV650F、TDD38F、TPL200F
ねじ寸法(mm)
M10×P1.5
全長(mm)
85
寸法(mm)
(スイベル部先端径×先端厚み×高さ)20×5.5×15
質量(g)
78.0
用途
トグルクランプ用部品
仕様
スイベル部の首振角度は7°です。
トラスコ品番
409-4417
材質
構造用圧延鋼
六角対辺(mm)
17
傾斜角度(°)
7