VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 RLR07シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48863929
品番
RLR07C1581FSB14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
1.58
定格電力(W)
0.25
許容差
±1%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
RLR07
ケース形状
セラミック
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
2.29(Dia.)×7.62
長さ(mm)
7.62
直径(Φmm)
2.29
リード線径(Φmm)
0.64