VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 RLR07シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48863947
品番
RLR07C1240FRB14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
定格電力(W)
0.25
許容差
±1%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
RLR07
ケース形状
フォーマル
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
2.29(Dia.)×7.62
長さ(mm)
7.62
直径(Φmm)
2.29
リード線径(Φmm)
0.64
抵抗(Ω)
124