VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48864263
品番
RN65D1821FB14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
17.45
寸法(mm)
4.57(Dia.)×17.45
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
4.57
シリーズ
RN65
抵抗(kΩ)
1.82
定格電力(W)
0.5
許容差
±1%
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±100