RN65D2213FB14 Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ VISHAY 48864315

Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48864315 品番RN65D2213FB14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)14.27 寸法(mm)4.57(Dia.)×14.27 ケース形状メタル 直径(Φmm)4.57 シリーズRN65 抵抗(kΩ)221 定格電力(W)0.5 許容差±1% 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする