VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 RN65シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48864349
品番
RN65D6812FB14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14.27
寸法(mm)
4.57(Dia.)×14.27
ケース形状
メタル
直径(Φmm)
4.57
シリーズ
RN65
抵抗(kΩ)
68.1
定格電力(W)
0.5
許容差
±1%
リード線径(Φmm)
0.64
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±100