曜日別特売
SFR2500001208JA500 Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ VISHAY 48864507

Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(50個)抵抗(Ω)1.2温度係数(ppm/℃)±100注文コード48864507品番SFR2500001208JA500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意長さ(mm)7.5寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)2.5シリーズSFR25定格電力(W)0.4抵抗(Ω)1.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする