仕様UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
長さ(mm)7.5
寸法(mm)2.5(Dia.)×7.5
ケース形状セラミック
直径(Φmm)2.5
シリーズSFR25
定格電力(W)0.4
抵抗(MΩ)1.62
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)0.58
終端スタイルアキシャル
パッケージ/ケース0207
テクノロジー金属皮膜
温度係数(ppm/K)±250