VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
抵抗(Ω)
12
温度係数(ppm/℃)
±100
注文コード
48864534
品番
SFR2500001209JA500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・温度係数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
2.5(Dia.)×6.5
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
SFR25
定格電力(W)
0.4
抵抗(Ω)
12
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
0207
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±100