VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 SFR25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
抵抗(kΩ)
30.9
温度係数(ppm/K)
≦±100
注文コード
48864604
品番
SFR2500003092FR500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・温度係数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2.5×7.5
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
2.5
高さ(mm)
7.5
シリーズ
SFR25
抵抗(kΩ)
30.9
定格電力(W)
0.4
許容差
±1%
リード線径(Φmm)
0.58
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/K)
≦±100