VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR25シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
抵抗(MΩ)
1.5
注文コード
48865173
品番
VR25000001504JA100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
VR25シリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜 IEC65の安全要求事項 IEC62に準拠した識別カラー付き
長さ(mm)
7.5
寸法(mm)
2.5(Dia.)×7.5
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
2.5
シリーズ
VR25
定格電力(W)
0.25
抵抗(MΩ)
1.5
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-200
テクノロジー
メタルグレース
温度係数(ppm/℃)
±200