Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 最小温度係数(ppm/℃)-200 抵抗(MΩ)1.8 注文コード48865374 品番VR37000001804JA100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は最小温度係数・抵抗・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法(mm)4(Dia.)×10 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)4 シリーズVR37 定格電力(W)0.5 抵抗(MΩ)1.8 許容差±5% 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-200 テクノロジーメタルグレース 温度係数(ppm/℃)±200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする