VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
最小温度係数(ppm/℃)
-200
抵抗(MΩ)
2.7
注文コード
48865408
品番
VR37000002704JA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最小温度係数・抵抗・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法(mm)
4(Dia.)×10
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
4
シリーズ
VR37
定格電力(W)
0.5
抵抗(MΩ)
2.7
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-200
テクノロジー
メタルグレース
温度係数(ppm/℃)
±200