VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
抵抗(MΩ)
6.2
注文コード
48865557
品番
VR37000006204JR500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最小温度係数・抵抗・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4×10
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
10
シリーズ
VR37
定格電力(W)
0.5
抵抗(MΩ)
6.2
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/K)
≦±200