VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR68シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
抵抗(MΩ)
4.7
注文コード
48865593
品番
VR68000004704JAC00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
抵抗
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(MΩ)
4.7
定格電力(W)
1
許容差
±5%
テクノロジー
メタルグレース
シリーズ
VR68
ケース形状
フォーマル
温度係数(ppm/℃)
±200
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
6.8(Dia.)×19
長さ(mm)
19
直径(Φmm)
6.8
最小温度係数(ppm/℃)
-200
RoHS指令(10物質対応)
対応