VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(1000個)
抵抗(Ω)
1.2
注文コード
48865618
品番
PR01000101208JA100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(Ω)
1.2
定格電力(W)
1
許容差
±5%
テクノロジー
金属皮膜
シリーズ
PR01
ケース形状
フォーマル
温度係数(ppm/℃)
±250
終端スタイル
アキシャル
寸法(mm)
2.5(Dia.)×8
長さ(mm)
8
直径(Φmm)
2.5
動作温度(℃)
(Min)-55
仕様
IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ
RoHS指令(10物質対応)
対応