Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 抵抗(Ω)12 注文コード48865636 品番PR01000101209JA500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は抵抗・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
抵抗(Ω)12 定格電力(W)1 許容差±5% テクノロジー金属皮膜 シリーズPR01 ケース形状フォーマル 温度係数(ppm/℃)±250 終端スタイルアキシャル 寸法(mm)2.5(Dia.)×8 長さ(mm)8 直径(Φmm)2.5 仕様IEC115-1、IEC115-4、CECC40202-004、LNZ4404. PRO1シリーズ金属皮膜抵抗器. オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用される金属皮膜抵抗器の製品です。 低ノイズ 最小温度係数(ppm/℃)-250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする