定格電力(W)1許容差±5%テクノロジー金属皮膜シリーズPR01ケース形状フォーマル温度係数(ppm/℃)±250終端スタイルアキシャル寸法(mm)2.5(Dia.)×8長さ(mm)8直径(Φmm)2.5仕様PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。最小温度係数(ppm/℃)-250抵抗(kΩ)2.7RoHS指令(10物質対応)対応