抵抗(Ω)7.5
定格電力(W)1
許容差±5%
テクノロジー金属皮膜
シリーズPR01
ケース形状セラミック
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)2.5(Dia.)×8
長さ(mm)8
直径(Φmm)2.5
仕様PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。
パッケージ/ケース0207
リード線径(Φmm)0.58
温度係数(ppm/K)±250
RoHS指令(10物質対応)対応