※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ DCET-UM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48865747
品番
DCET 11 T3 02-UM 1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
606-9053
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48865747
DCET 11 T3 02-UM 1125
39359137
DCET 11 T3 02-UM 1125
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック
1箱(10個)
¥
26,980
税込
¥
29,678
注文コードが変更になりました