定格電力(W)1
許容差±5%
テクノロジー金属皮膜
シリーズPR01
ケース形状フォーマル
温度係数(ppm/℃)±250
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)2.5(Dia.)×8
長さ(mm)8
直径(Φmm)2.5
仕様PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格
最小温度係数(ppm/℃)-250
抵抗(kΩ)8.2
RoHS指令(10物質対応)対応