※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48866115
品番
LNMX 19 19 40-PM 4215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
材種・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-9673
形状
長方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
-
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-