定格電力(W)2
許容差±5%
テクノロジー金属皮膜
シリーズPR02
ケース形状フォーマル
温度係数(ppm/℃)±250
終端スタイルアキシャル
寸法(mm)3.9(Dia.)×12
長さ(mm)12
直径(Φmm)3.9
仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト
抵抗(kΩ)8.2
最小温度係数(ppm/℃)-250
RoHS指令(10物質対応)対応