VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
抵抗(Ω)
1.8
最小温度係数(ppm/℃)
-250
注文コード
48866257
品番
PR03000201808JAC00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・最小温度係数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19.5
寸法(mm)
5.2(Dia.)×19.5
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
5.2
シリーズ
PR03
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
1.8
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-250
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±250