Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 抵抗(kΩ)15 注文コード48866275 品番PR03000201502JAC00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は抵抗・最小温度係数など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適 長さ(mm)19.5 寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)5.2 シリーズPR03 抵抗(kΩ)15 定格電力(W)3 許容差±5% 動作温度(℃)(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする