※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
切刃数
2
注文コード
48866386
品番
N123F2-0246-0003-GF 1125
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃数・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
トラスコ品番
606-9827
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
2.46
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。