サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
606-9932
注文コード
48866614
品番
N151.2-300-4E 1125
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
254
種類から選べます
他の種類を見る
用途
荒
トラスコ品番
606-9932
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
0〜0.25
切刃数
1