N151.2-300-5F  1125 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 48866657 N151.2-300-5F  1125 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 48866657 N151.2-300-5F  1125 T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ サンドビック 48866657

T-Max(R) Qカット 突切り加工用チップ

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) トラスコ品番606-9975 注文コード48866657 品番N151.2-300-5F 1125
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番・内容量など254種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ トラスコ品番606-9975 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)6.787 刃幅公差(mm)0〜0.2 切刃数1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05565061
2014-11-21
用途:
ステンレスSUS304六角材のステッキ作業

昔からつかているがステンレスの断続切削に一番安定して使用できる
価格が高いのが難点

対象商品:
39348574
2014-12-14
用途:
自動車部品製作

問題無く使用できます。
もうちょっと安く買えるといいのですが・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする