VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
シリーズ
CRCW
注文コード
48866808
品番
CRCW04021M10FKED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
503
種類から選べます
他の種類を見る
パッケージ/ケース
0402
許容差
±1%
定格電力(W)
0.063
温度係数(ppm/℃)
±100
テクノロジー
厚膜
寸法(mm)
1×0.5×0.35
長さ(mm)
1
奥行(mm)
0.5
高さ(mm)
0.35
シリーズ
CRCW
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
ケース形状
モールド
抵抗(MΩ)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応