曜日別特売
R210-042A32-09H CoroMill(R) 210 正面フライスカッター サンドビック 48867086

R210-042A32-09H CoroMill(R) 210 正面フライスカッター サンドビック 48867086
R210-042A32-09H CoroMill(R) 210 正面フライスカッター サンドビック 48867086

CoroMill(R) 210 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法dmm(mm)32注文コード48867086品番R210-042A32-09H
参考基準価格(税別)¥58,400販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
寸法Dc(mm)27.9トラスコ品番607-5428刃数4質量(kg)1.42ピッチエキストラクロスピッチl2250l350回転数【最大】8000切込み角度(°)10寸法dmm(mm)32ゲージチップR210-090412M-最大切込み(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする