※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
チップ TCGR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48867436
品番
TCGR 06 01 04 4225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
607-6360
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ノーズ半径r(mm)
0.4
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025