- アルミテープ 光沢あり モノタロウ 48868277 - アルミテープ 光沢あり モノタロウ 48868277 - アルミテープ 光沢あり モノタロウ 48868277 - アルミテープ 光沢あり モノタロウ 48868277

アルミテープ 光沢あり

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48868277 品番 -
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.09 粘着力18N/25mm 仕様光沢あり 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
●家具・車のボディなどに直接貼らないでください。
●人体(皮膚)に直接貼ったり、電気絶縁用には使用しないでください。
●貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
●テープを保管する場合、直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
錆び隠し等に
サービス業

シンクなどの水回りの取れない錆び隠し等に使っています。
光沢あり、光沢なしの違いの程度が分からないので両方を買いました。
ステンレスには光沢あり、アルミのような物には光沢なしがぴったりでした。
経年劣化で細かい錆が取れない部分に貼ると、見た目スッキリで気持ちいいです。ピッタリ貼れて剥がれないので大満足。

2025-11-24
用途:
台所の隙間用
製造業

厨のステンレス台の間を埋める用途として、やぶれると張り替える際に跡が残らないので重宝している。

対象商品:
48868277
2025-06-21
用途:
植物の反射材
運輸・通信業

なかなか良好です。もちも良さそうで無くなったら再度購入を考えてます。

2025-03-29
用途:
配管施設の他、万能です
製造業

廉価ですが使ってみての感じは他社品と変わりありません。持ちは今後わかってくるものと思いますがテープの性質上問題ないものと思います。

1人が参考にしています
2026-02-18
用途:
ダクトの固定
製造業

しっかりした製品で、価格も手ごろで、満足です。
今後の使っていきたいと思います。

2025-06-04
用途:
洗浄作業時
株式会社アイキャスト 様

適度の厚さですので強度は十分です。シンク周りに使用しており満足しています。

2025-02-16
用途:
給湯器
建設業・工事業

ベランダの給湯器の断熱材が直射日光でボロボロになっていたので
アルミテープを巻いて保護しました。
アルミテープの場合粘着力がなくなっても
形状が変わらず剥がれて来ないので良いと思いました。

対象商品:
48868277
2025-01-25
用途:
ランプ反射板/マフラー修理等

バイク等のウインカー/ストップランプ内の反射材として 軽くコンパウンドで磨いて貼り付け マフラーパイプの穴あき等 パテ埋め後の補強で巻き付けまして耐熱シルバーで仕上げています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
粘着剤成分について教えて下さい。
回答:
粘着剤成分は、アクリル系粘着剤でございます。
1人が参考にしています
2024-02-15
質問:
剥離紙がついていますか。
回答:
剥離紙がついています。
1人が参考にしています
2024-02-15
質問:
手で切れますか。
回答:
手では切れません。
2024-02-15
質問:
表面にフィルムがラミネートされていないアルミ無垢でしょうか。
回答:
純アルミです。フィルムのラミネートはしていません。
2024-02-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
すべてのFAQを表示する

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする