VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
CRCW
注文コード
48868436
品番
CRCW04023K40FKED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
503
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
3.4
パッケージ/ケース
0402
許容差
±1%
定格電力(W)
0.063
テクノロジー
厚膜
長さ(mm)
1
奥行(mm)
0.5
高さ(mm)
0.35
シリーズ
CRCW
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
規格
AEC-Q200
温度係数(ppm/K)
±100
最小温度係数(ppm/K)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応