316-12CM600-1G-1030 CoroMill(R) 316 重切削フライス加工用超硬ヘッド サンドビック 48868443

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroMill(R) 316 重切削フライス加工用超硬ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番606-7603 注文コード48868443 品番316-12CM600-1G-1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品はトラスコ品番36種類から選べます 他の種類を見る

多彩なヘッドです。
あらゆる加工、被削材に対応します。
ヘッド交換が簡単です。
あらゆる加工に対応します。
あらゆる被削材に対応します。

材質超微粒超硬合金(コーティング) 用途面取り加工用、仕上げ加工用、剛性、チップポケットを要する加工に、一般フライス加工用、高送り正面フライス加工用、荒フライス加工用、R面取り加工用、アルミ合金の一般フライス加工用 トラスコ品番606-7603 刃数6 刃長(mm)14.5 シャンク径(Φmm)11.7 刃径(Φmm)12 表面処理TiAlN+TiNコーティング 最大切込深さ(mm)4.5 寸法l1(mm)14.5 寸法l2(mm)28.3 ねじれ角(°)45 カップリングサイズE12 寸法Dc2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする