3Sワイヤー

(105件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1480 シルバー 注文コード48868532 品番ALS3SSP40148S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥537
この商品は長さ・色など24種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール 長さ(mm)1480 シルバー 用途シフト用
注意
※長さは全長ではなく、アウター部分の長さです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48868532 ALS3SSP40148S 36799901 1480mm 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ) 3Sワイヤー SHIMANO(シマノ) 1本 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36799874
2025-07-10
用途:
自転車の修理
その他業種

内装変速機のワイヤーです。長さを正確に測る必要がありますが簡単に交換できました。

2025-07-10
用途:
シマノインター3 SG-3R35 旧型に使えました
沼崎製作所 様

30年は経っている旧型で今の部品が使えるか?トライ。
問題なく流用できました。スペックの変更はしていない様です。
良心的だと思いました

2024-10-24
用途:
自転車修理
製造業

古いママチャリの変速用に使用しました。
古いのは固着していたので交換。
長さ選びに迷いましたが、現物の長さ計って似たものを購入しました。
問題なく作動しています。

2024-09-14
用途:
古いものと交換

外装がはがれてひどかった古いものと交換いたしました。simanoの4速で構造が特殊だったため、結構時間かかりましたが、無事交換できました。快適です。

対象商品:
36799944
2024-02-12
用途:
メンテナンス
サービス業

ワイヤーの形状と長さは、よく確認してから購入しました。
問題なく、取付できました。

対象商品:
36799892
2023-11-27
用途:
補修に

いちいち自転車メーカーからワイヤーを仕入れるより安価入手がとても助かります。

対象商品:
36799865
2024-02-15
用途:
内装ギア用補修用途

ストレスなく交換でき、稼働してます。サイズの刻印がもっとあると見やすいのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
36799901
2023-07-27
用途:
作業機のケーブル交換
農・林・水産業

作業機のエンジンストップれバ@のワイヤー交換に使いたいので探していましたがちょうどいいサイズなので満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする