カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットベース
カネテックの マグネットベース本体
消磁用切換スイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48869746
品番
S-2A
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
幅(mm)
153
奥行(mm)
130
高さ(mm)
62
質量(kg)
0.4
用途
整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。
トラスコ品番
406-4330
定格
DC120V 2A