カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットチャック
カネテックの 永磁チャック
三面吸着形永磁ミニチャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48869782
品番
MMW-3F70A
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。
吸着力(N)
900
用途
小さなワークの角度出しやアングルの研削用。
仕様
吸着面/上面・両側面
トラスコ品番
406-4194
幅(mm)
70
質量(kg)
4.0
高さ(mm)
70
奥行(mm)
125.5