カネテック
片面吸着永磁ブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
吸着力(N)
350
250
350
500
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
48869816
品番
KPB-1F18
参考基準価格(税別)
¥225,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。
用途
放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。
高さ(mm)
35
幅(mm)
52
奥行(mm)
180
吸着力(N)
350
仕様
吸着面/上面
トラスコ品番
406-3872
質量(kg)
4.4