KPB-1F25 片面吸着永磁ブロック カネテック 48869825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPB-1F25 片面吸着永磁ブロック カネテック 48869825
KPB-1F25 片面吸着永磁ブロック カネテック 48869825
KPB-1F25 片面吸着永磁ブロック カネテック 48869825
KPB-1F25 片面吸着永磁ブロック カネテック 48869825
KPB-1F25 片面吸着永磁ブロック カネテック 48869825

片面吸着永磁ブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
吸着力(N)500
内容量1セット(2個)注文コード48869825品番KPB-1F25
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

両側面に操作部があるため、切り替え作業が楽に行えます。軽量のため位置調節が簡単です。

用途放電、研削加工をはじめ組立作業・軽加工の保持具として。高さ(mm)35幅(mm)52奥行(mm)250吸着力(N)500仕様吸着面/上面トラスコ品番406-3881質量(kg)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする