MM3F-912 フリーブロック カネテック 48869877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
吸着力(N)600
内容量1個注文コード48869877品番MM3F-912
参考基準価格(税別)¥136,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

吸着面は出荷時の表面から深さ10mmまで切除加工が可能です。ワークを溝等にはめ込むことにより、大きな加工圧にも対応できます。また吸着力の得がたい超硬材の保持も工夫によって可能になり、その研削などに応用できます。

用途ワークを磁力で吸着させる際、その保持の場合で、吸着面に、溝や段差など深彫加工を施したい場合に。高さ(mm)50幅(mm)90奥行(mm)120吸着力(N)600仕様吸着面/磁極模様のある3面トラスコ品番406-4143質量(kg)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする