※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
枡形ブロック(KYA形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
48869886
品番
KYA-10B
参考基準価格(税別)
¥156,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ハンドルは固定・取り外しどちらも可能です。防滴・耐油構造です。
仕様
吸着面:上面(V面)・両側面
磁石切換レバー位置:前面
用途
ケガキ・軽加工などの保持具。放電加工での保持具。三次元測定機、および各種計測、計測システムの保持具。
高さ(mm)
100
幅(mm)
100
奥行(mm)
100
トラスコ品番
406-3899
質量(kg)
7