MB-BRB65 ボーラベース カネテック 48870026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボーラベース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
トラスコ品番406-3970
吸着力(N)196
内容量1台注文コード48870026品番MB-BRB65
参考基準価格(税別)¥93,200販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

Φ8ステム対応のダイヤルゲージ取り付け金具を標準装備しています。購入後、直ちに使用可能です。アーバ吸着面(V面)は焼き入れ処理により傷がつきにくく、耐摩耗性に優れます。

吸着力(N)196トラスコ品番406-3970幅(mm)80質量(kg)1.1高さ(mm)75奥行(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする