曜日別特売
CRCW040263K4FKED Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ VISHAY 48870037

Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)シリーズCRCW注文コード48870037品番CRCW040263K4FKED
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
抵抗(kΩ)63.4パッケージ/ケース0402許容差±1%定格電力(W)0.063テクノロジー厚膜寸法(mm)1×0.5×0.35長さ(mm)1奥行(mm)0.5高さ(mm)0.35シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155温度係数(ppm/K)±100最小温度係数(ppm/K)-100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする