KM-0018H-SUS 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック 48870114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KM-0018H-SUS 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック 48870114
KM-0018H-SUS 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック 48870114
KM-0018H-SUS 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック 48870114
KM-0018H-SUS 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック 48870114

永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
外径(Φmm)18
吸着力(N)50
内容量1個注文コード48870114品番KM-0018H-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。

用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。吸着力(N)50外径(Φmm)18高さ(mm)8取付ねじ-トラスコ品番406-3660材質マグネット:サマリウムコバルト磁石質量(g)16加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする