カネテック
マグネットスイーパ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48870351
品番
S-05A
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
強力な永久磁石です。レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。
用途
縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。
吸着力(N)
-
幅(mm)
253
奥行(mm)
114
高さ(mm)
919
質量(kg)
3.8
トラスコ品番
406-4313
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)