HC-5235PW コードレスハンディークリーナー ツインバード 48870763

 

HC-5235PW コードレスハンディークリーナー ツインバード 48870763 HC-5235PW コードレスハンディークリーナー ツインバード 48870763 HC-5235PW コードレスハンディークリーナー ツインバード 48870763

コードレスハンディークリーナー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48870763 品番HC-5235PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サイクロン方式ハンディータイプのパワフルな掃除機。
サイクロン方式なので吸込力が持続。
豊富なアタッチメント付属。様々な箇所のお掃除に対応。
吸込口ホースで自動車などの掃除に対応.。
6時間充電・充電終了をLED消灯でお知らせ。

集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.45 電源コード(m)約1.8 質量(kg)約1.0(本体)、約2.1(付属品含む) 付属品充電台、ACアダプター、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、吸込口ホース、ブラッシングノズル、ペットブラシ パールホワイト 消費電力(W)6(充電中)、2(満充電後)、1.5(本体を充電台に載せない時) 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×105×180 連続使用時間(分)約10 使用電池専用ニカド電池パック(HC-AF46)7.2V 1500mAh 充電入力電源(V)AC100 50/60Hz 8VA 充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯) 充電出力電源(V)DC12 300mA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48870763
2019-06-10
用途:
車内の清掃に。
big_boy mc 様

トラックの車内清掃用に購入しました。24ボルトの物は数種類しかなく
選択の余裕がありません。そこで充電式の良く吸いそうな物を・・と言うことでこのモデルにしました。吸い込む力はこんな物かと妥協点です。
不満は一回の充電で10分以内しか持たないのでそこに関しては大いに不満です。それと色々なアタッチメントが付いていますが、車内用としては余計な物ばかりです。電池もニッケルで今どきのリチウムではありません。2,3千円の物より良いかな?と言う程度ですね。

対象商品:
48870772
2019-04-24
用途:
ワンルーム(寮)の共用掃除用
製造業

思ったとおりコンパクトで収納も工夫されており、保管しやすく
とても使いやすいです。
サイクロン式でゴミ捨ても簡単。吸引力も申し分ないです。
コードレスはありがたいんですが、イザという時の為に
アダプターでも使えれば、もっと便利だったかも・・。
ですが、このお値段でのハイクオリティで大満足です。

対象商品:
48870772
2019-08-26
用途:
車の掃除に使用
深澤建具店 様 (建設業・工事業)

少し期待外れ、もう少し吸引力が欲しい、充電の方法を改良して欲しい(過充電の心配がある。

対象商品:
48870772
2019-06-05
用途:
閉所内清掃時
建設業・工事業

コードレスなので楽です。
もう少し強ければなお良い。

対象商品:
48870763
2018-03-19
用途:
エアコンクリーニング時
本田エアコンクリーニング 様 (サービス業)

小さいながらも吸引力は、充分です。
手軽に使えて重宝してます。

対象商品:
48870788
2017-01-31
用途:
事務所簡易掃除機
株式会社前田製作所 様

吸引力良好、付属部品も充実、フィルターの清掃も容易にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする