F10-COL12-P 色ゴム 日本紐釦貿易 48871122

色ゴム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 幅(mm)約7 注文コード48871122 品番F10-COL12-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)約7 材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100% ピンク 長さ(m)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48870833
2017-11-17
用途:
デイサービスのレク用作品に使用

いくら探しても見つからなかったカラーゴムがモノタロウーでは何色も見つかり本当に助かりました!柔らか目で伸びのいいゴムで白や黒だといかにも下着用という感じですがカラフルなゴムで作品に一役買ってくれました。ちなみに作品はボックステッシュカバーでゴムは底あて部に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする