※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード48871137 品番BTP-3.5X25-P100
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。

適合ビス頭径(mm)3.5 頭部径(Φmm)12 長さ(mm)25 用途石こうボード用。 トラスコ品番403-5682 材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス) 質量(g)103 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2678:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする