紺台紙ゴム

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(150m) 注文コード 48871208 品番 F10-KON-8-150M
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

特に耐候性のよい太番手の合成ゴムを使用。
パワーがあり、伸びがよく、洗濯にも丈夫。いろいろな衣料に使えます。

長さ(m)150 幅(mm)8 材質天然ゴム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:705

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48871226
2025-11-02
用途:
伸びたゴム交換のため

ウエスト93の入れ替えだと3mのを何個も買って余りがもったいなかったが巻で買うとそのストレスがない

2026-01-08
用途:
衣類のゴム
卸売・小売業

最初洗濯ですごく縮み直ぐに弾力がなくなる。太巻きなのに品質が悪いので困る。

対象商品:
48871165
2025-02-20
用途:
着物地を使ってシュシュをつくります。
その他業種

ソフトゴムの伸び感はとても気に入りました。タップリ有るので他にもいろいろ制作したいと思います。

対象商品:
48871183
2023-09-07
用途:
いっぱいおもいっきり使えます
サービス業

洋裁や手芸が好きな方なら知ってる日本紐釦貿易のものが 工具やネジと一緒に注文できて嬉しいです。おもったよりたっぷりいっぱい巻かれてて 下着やらズボンをたくさん作る私は嬉しいです。

対象商品:
48871217
2023-05-18
用途:
衣服のゴムの取り換えに
医療・福祉・介護関連業

よく伸び、丈夫そうです(耐久性はまだ不明ですが)。やっぱり短いものはコスパが悪いのだと痛感します。

1人が参考にしています
対象商品:
48871208
2022-05-12
用途:
公共機関にて使用
株式会社ADSムラカミ 様

公共機関よりの購入依頼があり、今回入札により落札をし、購入致しました。

対象商品:
48871192
2021-06-24
用途:
衣類のメンテナンス

全く問題のない良い製品です。街では5mぐらいのものしか売っていないので長いものを取扱っているモノタロウさんに感謝です。

対象商品:
48871192
2020-05-05
用途:
手作りマスクのゴム
その他業種

思っていたよりちょっぴり固かったのでそこが少し気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする